Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana OL 750 Elektrisches Wärmepolster 50 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana OL 750 Elektrisches Wärmepolster 50 x 40 cm
Medisana OL 750 Elektrisches Wärmepolster 50 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105916655
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
Heizkissen to go - Wärme immer & überall Das Outdoor Heizkissen OL 750 ist ein Heizkissen mit einer großen Oberfläche von 40 x 50 cm. Es verfügt über ein modernes Design mit einer weichen Filz-Oberfläche und besteht aus robustem, langlebigem Material. Dank der mitgelieferten Powerbank ist es kabellos anwendbar - perfekt geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch das modulare Druckknopfsystem ist es in Kombination mit dem Outdoor Sitzheizkissen OL 700 verwendbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Größe Heizpolster
50 x 40 cm
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Heizstufen
3
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
20 min
Fernbedienung
Ja
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.