Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus TUF Gaming VG249QM1A LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 1 ms DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631658-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06J0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081766674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Asus TUF Gaming VG249QM1A LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 1 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED

Asus TUF Gaming VG249QM1A LED-Monitor

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 1 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Flicker Free-Technologie,Freesync,Full HD-Auflösung,G-Sync,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Premium,NVIDIA G-Sync Compatible · Anwendungsbereich (PC): Gaming,Home,Media · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 270 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.5 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 10000000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Neigung · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 4.2 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 350 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W · Monitor-Besonderheiten: Flicker Free-Technologie,Freesync,Full HD-Auflösung,G-Sync,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar · Musikleistung (max.): 4 W · Neigungswinkel: -5/+20 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 540.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 392.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 178.6 mm · Reaktionszeit: 1 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
AC Kabel,DisplayPort Kabel,HDMI Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 540.9 x 392.3 x 178.6 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
10000000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
178.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
392.3 mm
Produktabmessung, Breite:
540.9 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
Farbdisplay
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
270 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync Premium | NVIDIA G-Sync Compatible
Anwendungsbereich (PC):
Gaming | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Neigung
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+20
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Flicker Free-Technologie | Freesync | Full HD-Auflösung | G-Sync | Integrierte Lautsprecher | Kensington-Lock | Kopfhöreranschluss | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Musikleistung (max.):
4 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
18 W
Helligkeitswerte:
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
197
€ 4,50*
ab € 171,10*
€ 198,91*
€ 6,78*
ab € 172,21*
€ 198,94*
2 Tage
126
€ 2,00*
ab € 172,66*
€ 199,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 182,12*
€ 207,69*
Lager 102
460
Frei Haus
ab € 227,37*
€ 257,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.