Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG249QM1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118699
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06J0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081766674
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 23.8" (60.5 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 250 cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.8 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
24.0 INCH
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
yes
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 172,18*
€ 199,64*
2 Tage
194
€ 4,50*
ab € 172,45*
€ 199,64*
Lager 1546
109
€ 2,00*
ab € 173,13*
€ 199,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 181,59*
€ 205,14*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 195,87*
€ 220,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.