Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Swift PG48UQ LED-Monitor EEK F (A - G) 120.7 cm (47.5 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.1 ms DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631657-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0840-B01970
EAN/GTIN:
     4711081707080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Asus ROG Swift PG48UQ LED-Monitor EEK F (A - G) 120.7 cm (47.5 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.1 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) OLED

Asus ROG Swift PG48UQ LED-Monitor

Bilddiagonale 120.7 cm (47.5 Zoll) UHD, 3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit: 0.1 ms
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,G-Sync,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,UHD-Auflösung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: NVIDIA G-SYNC,NVIDIA G-Sync Compatible · Anwendungsbereich (PC): Gaming,Home,Media · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 138 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei,Matt · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: UHD · Display-Diagonale (in Zoll): 47.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 120.7 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 1500000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Neigung · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 16.2 kg · HDR Format: HDR10 · HDR-fähig: Ja · Helligkeitswerte: 450 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 300 W · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,G-Sync,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,UHD-Auflösung · Musikleistung (max.): 20 W · Panel-Technologie: OLED · Produktabmessung, Breite: 1068 mm · Produktabmessung, Höhe: 686 mm · Produktabmessung, Tiefe: 266 mm · Reaktionszeit: 0.1 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x · StandBy-Aufnahme: 0.3 W · Stat. Kontrastverhältnis: 135000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1068 x 686 x 266 mm
Display-Diagonale (cm):
120.7 cm
Display-Kategorie (TV):
44 Zoll - 47 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
1500000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
135000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
266 mm
Produktabmessung, Höhe:
686 mm
Produktabmessung, Breite:
1068 mm
Display-Diagonale (in cm):
120.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
47.5 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
47 Zoll
Display-Art:
Farbdisplay
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
138 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
4 x
Adaptive-Sync Technologie:
NVIDIA G-SYNC | NVIDIA G-Sync Compatible
Anwendungsbereich (PC):
Gaming | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Neigung
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
UHD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
HDR-fähig:
Ja
HDR Format:
HDR10
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie | G-Sync | Großer Farbraum P3 | High Dynamic Range (HDR) | Integrierte Lautsprecher | Kensington-Lock | Kopfhöreranschluss
Panel-Technologie:
OLED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei | Matt
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Musikleistung (max.):
20 W
StandBy-Aufnahme:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
300 W
Helligkeitswerte:
450 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Gewicht:
16.2 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.301,37*
€ 1.394,61*
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 1.301,67*
€ 1.394,74*
€ 1,93*
ab € 1.328,79*
€ 1.420,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.358,21*
€ 1.451,40*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 1.718,88*
€ 1.837,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,20*
€ 2.186,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,35*
€ 2.180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,25*
€ 2.124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,30*
€ 2.067,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,88*
€ 2.045,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.