Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PG48UQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG48UQ Computerbildschirm 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118696
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0840-B01970
EAN/GTIN:
     4711081707080
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 47.5" (120,7 cm), 4K (3840 x 2160), 16:9, 450 cd/m², 0.1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
48.0 INCH
USB 2.0:
No
USB 3.0:
Yes
Display Port:
No
Display Port 1.4:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.303,75*
€ 1.391,38*
€ 1,93*
ab € 1.326,45*
€ 1.416,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.367,11*
€ 1.447,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.413,68*
€ 1.498,67*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 1.525,87*
€ 1.616,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,38*
€ 1.655,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,01*
€ 1.651,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,89*
€ 1.619,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,71*
€ 1.589,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,75*
€ 1.551,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.