Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2624210-BP Herst.-Nr.: 1153560100 EAN/GTIN: 4007123680429 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1153560100 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Gaming Steckdosenleiste GSL 05 5-fach mit 2 USB-Ladefunktion 1,5m H05VV-F3G1.5
2 USB-Ladebuchsen 5 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung 5 verschiedene Leuchtfarben
Gaming Mehrfachsteckdose mit 2 USB-Ladebuchsen, 5 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, perfekt geeignet für Winkelstecker, einen Schalter und eine Kabellänge von 1,5m (H05VV-F 3G1,5) Verteiler für Gaming-Setup mit 5 verschiedenen Leuchtfarben (rot, blau, grün, purpur, weiß) und 8 verschiedenen Lichtfunktionen im stylischen Wabendesign Steckdosenleiste mit LED-Technik eignet sich optisch ideal für das Gaming-Setup und sorgt für ein besonderes Ambiente - Per Knopfdruck einzelne Farben oder automatischen Farbwechselmodus aktivieren Gaming Steckerleiste mit Ein-/Aus-Schalter trennt alle angeschlossenen Geräte vollständig vom Stromnetz, sodass diese keinen Standby-Strom mehr verbrauchen - optimale Regulierung des Stromverbrauches Steckdosenleiste mit LED Beleuchtung als Hingucker für die Stromversorgung in des Gaming-Setups und eignet sich somit perfekt für den Anschluss von PC, Konsole, Monitor, Lautsprecher, Smartphone usw.
Ausstattung: Gaming Steckdosenleiste GSL 05 USB mit LED Beleuchtung und Farbwechselmodus (5-fach beleuchtete Design-Steckdosenleiste für Gaming-Setup) erhöhten Berührungsschutz 2x USB Charger (Gesamtladestrom max. 2400 mA) 5x Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung, auch geeignet für Winkelstecker Kabellänge 1,5 m H05VV-F3G1.5 Nennstrom 16 A
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.5 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang,mit Schalter
Lieferumfang: GSL 05 USB Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.5 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 355 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB-Ladeausgang | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 16 A | Steckdosen-Anzahl: | 5 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Streifen, LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb 5-fach 1.5m schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Brennenstuhl, 1153560100, GSL 05 USB, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,76* | € 35,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,7728* | € 35,8528* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,53* | € 37,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,25* | € 37,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,25* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|