Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 40NHG000BI NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 40 A 500 V 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622373-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40NHG000BI
EAN/GTIN:
     5027590480307
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Eaton 40NHG000BI NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 40 A 500 V 3 St.

Sicherungseinsatz 40NHG000BI

Dualanzeige
Hohes Ausschaltvermögen
Verschiedene isolierte Kennzeichnungen erhältlich
IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE 0636-2, CE-Kennzeichnung

Dualanzeigesystem
Bussmanns patentierte Dualanzeige ermöglicht eine klare Anzeige und sorgt für eine äußerst zuverlässige lokale und remote* Anzeige. Das senkt Zeit und Kosten für den Austausch von Sicherungseinsätzen.
* unter Verwendung eines optionalen Mikroschalters

Geringer Stromverlust
Bussmanns „Low Watts Loss“ (geringer Stromverlust) Sicherungseinsätze verringern die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kohlenstoffemission durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Wärmeübertragung an die Geräte.

Weltweit gesetzeskonform
Bussmanns NH-Sicherungseinsätze wurden getestet und sind konform mit IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE, CE, CCC (China), RoHS und können wiederverwertete werden, um eine globale Akzeptanz zu garantieren.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): mit mechanischer Sicherungsanzeige · Ausführung (allgemein): Isolierte Grifflaschen aus Metall · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG,gL · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 40 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
mit mechanischer Sicherungsanzeige
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Eaton
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gG | gL
Ausführung (allgemein):
Isolierte Grifflaschen aus Metall
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 40NHG000BI
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 3,25667*
€ 5,01667*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,53*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 5,53*
Lager 102
3
3
Frei Haus
ab € 4,87667*
€ 7,53667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,53667*
€ 8,96864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13667*
€ 8,49264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68667*
€ 7,95714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38667*
€ 7,60014
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,30334*
€ 7,50097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90334*
€ 7,02497
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,84667*
€ 6,95754
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,74667*
€ 6,83854
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87667*
€ 5,80324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,61001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TD00-D
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTM8
ab € 59,86*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTS5
ab € 59,74*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8
ab € 28,16*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8-D
ab € 34,28*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
ab € 64,68*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
ab € 62,79*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TM8
ab € 34,22*
Zubehör
Eaton
EBV0023TS8
ab € 65,67*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV0
ab € 65,68*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV1
ab € 74,21*
Zubehör
Eaton
EBV0033SS8
ab € 101,81*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV1
ab € 107,28*
Zubehör
Eaton
EBV0033TS8
ab € 98,28*
Zubehör
Eaton
EBV0033TV0
ab € 98,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.