Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22CA144 Befestigungsschelle schraubbar 22CA144 Bündel-Ø-Bereich 3.3 mm (max) Natural 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620381-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22CA144
EAN/GTIN:
     4260732281238
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Quadrios 22CA144 Befestigungsschelle schraubbar 22CA144 Bündel-Ø-Bereich 3.3 mm (max) Natural 1 Set

Kabelschellen im 50 Stück Set, Neutral 3.3 R

Korrosions- und UV-beständig
Temperaturfestigkeit bis + 85 °C
Vorteils-Vorratspack

Die P-förmigen Schellen aus stabilem Kunststoff (Farbe Natur) eignen sich optimal zur Befestigung von Kabeln und Rohren.

Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 3.3 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natural · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 4.2 mm · Montage-Ø (min.): 4.2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
50 Stück - Kabelschellen Set Neutral 3.3 R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Natural
Bündel-Ø-Bereich:
3.3 mm (max)
Marke:
Quadrios
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
22CA144
Typ (Hersteller-Typ):
22CA144
Bündel-Ø (max.):
3.3 mm
Montage-Ø (max.):
4.2 mm
Montage-Ø (min.):
4.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Quadrios, 22CA144, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,94*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,54*
7 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2103SA044
ab € 12,88*
Sonstiges
Quadrios
2109SA045
ab € 15,15*
Sonstiges
Quadrios
2109SA046
ab € 13,40*
Sonstiges
Quadrios
2201SA003
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.