| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476782-BP Herst.-Nr.: 2109SA046 EAN/GTIN: 4260573969913 |
| |
|
| | |
| Quadrios 2109SA046 2109SA046 Spanplattenschrauben-Sortiment 250 St.
Spanplattenschrauben-, Dübel-Sortiment - 250 tlg.
Universelle Spanplattenschrauben inkl. Dübel 250 teilig
Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, oder Haushalte. Sie erhalten ein 250-teiliges Sortiment mit verschiedenen Spanplattenschrauben, somit sind viele Varianten in großer Stückzahl abgedeckt - und man erspart sich den Ärger, nicht den passenden Typ bei der Hand zu haben. Weiterhin entfällt die Problematik, von einer Sorte im Baumarkt eine große Anzahl kaufen zu müssen, die man nicht braucht. Verschiedene Dübel komplettieren das Set zum Rundum-Sorglos-Paket! Alle Teile sind sortenrein in einem stabilen, kleinen Koffer sortiert und aufgeräumt untergebracht. Der Koffer lässt sich einfach öffnen und sicher wieder verschließen.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Kunststoff-Koffer mit transparentem und wiederverschließbarem Klappdeckel (Abm.: 20,5 x 15 x 3,5 cm) 105 Dübel und 145 Schrauben – in Fächer sortiert Kreuzschlitz PZ-Antrieb für optimale Kraftübertragung und universelle Verwendung, Senkkopf Material Dübel: Kunststoff.
Lieferumfang: 50 x Schraube 3,5 x 25 mm 30 x Schraube 4,0 x 35 mm 25 x Schraube 4,5 x 40 mm 17 x Schraube 5,0 x 40 mm 15 x Schraube 5,0 x 50 mm 8 x Schraube 6,0 x 60 mm 40 x Dübel 5 mm 25 x Dübel 6 mm 20 x Dübel 7 mm 12 x Dübel 8 mm 8 x Dübel 10 mm Sortimentskoffer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Marke: | Quadrios | Produkt-Art: | Spanplattenschrauben-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,50* | € 20,83* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,68* | € 20,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,90* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|