Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS Befestigungsschelle, 22CA144, Natural, Polyamid 6.6, 3,3 mm, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443539
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     443539
EAN/GTIN:
     4260732281238
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
QUADRIOS Befestigungsschelle, 22CA144, Natural, Polyamid 6.6, 3,3 mm, 50 St.

Die P-förmigen Schellen aus stabilem Kunststoff (Farbe Natur) eignen sich optimal zur Befestigung von Kabeln und Rohren. Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 3,3 mm Herstellerfarbe: Natural Temperaturbereich: -40 - +85 °C Besonderheiten: halogenfrei, hitzestabilisiert Befestigungsart: schraubbar Material: Polyamid 6.6 Montageloch-Ø: 4,2 mm Hersteller-Teilenummer: 22CA144 Inhalt: 50 St. Produkt-Art: Befestigungsschelle

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, QUADRIOS, Befestigungsschelle, 22CA144, Natural, 443539
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,47*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 3,07*
Lager 1039
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 6,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.