Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2109SA045 2109SA045 Spanplattenschrauben-Sortiment 450 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476781-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2109SA045
EAN/GTIN:
     4260573969906
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
Quadrios 2109SA045 2109SA045 Spanplattenschrauben-Sortiment 450 St.

Spanplattenschrauben-Sortiment - 450 tlg.

450 universelle Spanplattenschrauben in am meisten verwendeten Ausführungen und Formaten
Praxisgerechte Einteilung, denn im stabilen kleinen Koffer

Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, oder Haushalte. Sie erhalten ein 450-teiliges Sortiment mit verschiedenen Spanplattenschrauben, somit sind viele Varianten in großer Stückzahl abgedeckt - und man erspart sich den Ärger, nicht den passenden Typ bei der Hand zu haben. Weiterhin entfällt die Problematik, von einer Sorte im Baumarkt eine große Anzahl kaufen zu müssen, die man nicht braucht. Alle Schrauben sind sortenrein in einem stabilen, kleinen Koffer sortiert und aufgeräumt untergebracht. Der Koffer lässt sich einfach öffnen und sicher wieder verschließen.

Technische Daten:
Inhalt: 450 St. · Produkt-Art: Spanplattenschrauben-Sortiment · Weitere technische Daten: Kunststoff-Koffer mit transparentem und wiederverschließbarem Klappdeckel (Abm.: 20,5 x 15 x 3,5 cm)
450 Schrauben – in Fächer sortiert
Kreuzschlitz PZ-Antrieb für optimale Kraftübertragung und universelle Verwendung, Senkkopf.

Lieferumfang:
130x Schraube 3,0 x 16 mm
80 x Schraube 3,0 x 20 mm
50 x Schraube 3,5 x 25 mm
40 x Schraube 3,5 x 30 mm
35 x Schraube 4,0 x 30 mm
30 x Schraube 4,0 x 35 mm
25 x Schraube 4,0 x 40 mm
20 x Schraube 4,0 x 50 mm
20 x Schraube 5,0 x 40 mm
10 x Schraube 5,0 x 50 mm
10 x Schraube 5,0 x 60 mm
Sortimentskoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
450 St.
Marke:
Quadrios
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube pz, Quadrios, 2109SA045
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 22,85*
Lager 102
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 22,87*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 35,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.