Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613519-BP Herst.-Nr.: 21314 EAN/GTIN: 4211125213145 |
| |
|
| | |
| Beurer HK 49 Cosy Heizkissen 100 W
Beurer HK 49 Cosy Bauch-/Rücken-Heizkissen
Breites Gummiband für angenehmen Tragekomfort und leichtes Fixieren Atmungsaktiv Anschmiegsam und hautsympathisch Schnellheizung 3 Temperaturstufen
Wärme für den Bauch und den Rücken. Die extra weiche und atmungsaktive Oberfläche und das breite Gummiband sorgen für angenehmen Tragekomfort.
Ausstattung: Breites Gummiband für angenehmen Tragekomfort und leichtes Fixieren Extra weiche Oberfläche Atmungsaktiv Anschmiegsam und hautsympathisch Schnellheizung 3 Temperaturstufen Beurer Sicherheitssystem (BSS) Abschaltautomatik nach ca. 90 Min. Präzise elektronische Temperaturregelung Beleuchtete Temperaturstufen Abnehmbarer Schalter Flauschfaser-Heizkörper Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 690 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: HK 49,Schalter,Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 690 mm x 280 mm | Produktabmessung, Länge: | 690 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | Beurer | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,75* | € 45,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,62* | € 47,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,90* | € 48,17* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 44,5125* | € 54,8025* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,50* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|