Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HK 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6529771
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     213.01
EAN/GTIN:
     4211125213015
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Beurer Cosy HK 49 - Heizkissen für Bauch und Rücken
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Merkmale
Turbo-Heat, abnehmbares Bedienelement, beleuchteter Schalter, waschbarer Bezug, Beurer Safety System (BSS)
Material
Microfiber
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Bauch/Rücken
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
69 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
420 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Temperatursteuerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.