Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkissen 100W,69x28cm HK 49 Cosy gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizkissen 100W,69x28cm HK 49 Cosy gr
Heizkissen 100W,69x28cm HK 49 Cosy gr
Artikel-Nr.:
     3517K-68954516
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     213.14
EAN/GTIN:
     4211125213145
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen

Heizkissen 100W,69x28cm HK 49 Cosy gr

Multifunktionsheizkissen, extrabreites Gummiband mit Klettverschluss für angenehmen Tragekomfort, flauschig weicher Heizkörper aus Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 30 °C, BSS (Beurer Sicherheits System), elektron. Temperaturregelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
280 mm
Länge:
690 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Grundfarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, heizkissen beurer, heiz kissen, Heizdecke/Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizdecke, Fußwärmer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 45,70*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 36,52*
€ 46,91*
1
€ 4,00*
ab € 37,66*
€ 48,04*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 44,7425*
€ 54,5225*
4
Frei Haus
ab € 46,255*
€ 56,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,5225*
€ 64,88178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,0725*
€ 60,77628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,9225*
€ 60,59778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,2025*
€ 59,74098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,7425*
€ 53,24358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 218,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.