|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2588241-BP Herst.-Nr.: ABX00043 EAN/GTIN: 7630049202269 |
| |
|
|  |  |
 | Arduino ABX00043 Portenta Max Carrier
Arduino ABX00043 Portenta Max Carrier
Einfache Erstellung von Prototypen für industrielle Anwendungen und Verkürzung der Markteinführungszeit Ein leistungsstarker Träger, der Portenta-Peripheriegeräte (z. B. CAN, RS232/422/485, USB, mPCIe) bereitstellt Mehrere Konnektivitätsoptionen (Ethernet, LoRa®, CAT-M1, NB-IoT) MicroSD für Datenprotokollierung Integrierte Audiobuchsen (Line-in, Line-out, Mic-in) Standalone bei Batteriebetrieb Integrierter JTAG-Debugger über Micro-USB (nur bei Portenta H7)
Max Carrier verwandelt Portenta-Module in Einplatinencomputer oder Referenzdesigns, die Edge AI für leistungsstarke Industrie-, Gebäudeautomatisierungs- und Robotikanwendungen ermöglichen. Dank dedizierter High-Density-Anschlüsse kann er mit Portenta X8 oder H7 gepaart werden, so dass Sie Ihre industriellen Projekte einfach prototypisieren und einsetzen können. Dieser Arduino Pro-Träger erweitert die Portenta-Konnektivitätsoptionen mit Fieldbus, LoRa®, Cat-M1 und NB-IoT. Unter den vielen verfügbaren Plug-and-Play-Anschlüssen befinden sich Ethernet, USB-A, Audiobuchsen, microSD, mini-PCIe, FD-CAN und serielle RS232/422/485.
PROTOTYPING BEI PORTENTA-PROJEKTEN Der Arduino Portenta Max Carrier wurde entwickelt, um Entwickler bei ihren Prototypen zu unterstützen, indem er die wichtigsten Peripheriegeräte der High-Density-Anschlüsse der Portenta-Boards (H7 und X8) zugänglich macht. Er ermöglicht ein einfaches Debugging über den JTAG-Anschluss und eine Inspektion der CAN-Leitungen über die Pins. Gleichzeitig ist es das richtige Werkzeug zum Testen der Ethernet-Konnektivität sowie zur Erweiterung der Konnektivitätsoptionen (CAT-M1, NB-IoT und LoRa®).
ENTWICKELN SIE IHRE EIGENE INDUSTRIE 4.0-PLATTFORM Kombinieren Sie industrielle Stärke und Benutzerfreundlichkeit mit dem Portenta Max Carrier von Arduino Pro - entwickelt, um Ihnen alles zu bieten, was Sie für die Implementierung von Edge Computing in Ihrer intelligenten Fabrik oder Ihrem Lager mit einfachen Plug-and-Play-Funktionen benötigen. Optimieren Sie Ihre Fertigungsprozesse und Materialflüsse, steuern Sie Maschinen aus der Ferne und verhindern Sie sogar Ausfälle durch vorbeugende Wartung: Max Carrier bringt Ihre Innovationsfähigkeit auf ein Höchstmaß.
ARDUINO IOT CLOUD Die Integration mit der IoT-Cloud von Arduino ist ein einfacher und schneller Weg, um eine sichere Kommunikation für alle Ihre verbundenen Dinge zu gewährleisten.
Technische Daten: Modell (SBC): Portenta Max Carrier · Produktabmessung, Breite: 101.6 mm · Produktabmessung, Länge: 101.6 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 101.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 101.6 mm | Modell (SBC): | Portenta Max Carrier | Produkt-Art: | Single-Board-Computer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Carrierboard, Trägerboard, Trägerplatine, eval board, Arduino, ABX00043 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,07* | € 311,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 280,25* | € 317,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 283,96* | € 317,26* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 303,59* | € 337,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 329,42* | € 368,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|