Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks ISDN Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576310-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70256
EAN/GTIN:
     4017538982995
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
Shiverpeaks ISDN Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 6 m Schwarz

Shiverpeaks BASIC-S Modular-ISDN-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 6 m

Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Adern Material: Kupfergemisch
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Stecker: transparent
Farbe Kabel: schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ11,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: ISDN · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: flach,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 6 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
6 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p4c
Marke:
Shiverpeaks
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
ISDN
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
flach | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ11 | RJ45
Produkt-Art:
ISDN Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Shiverpeaks, BS70256, ISDN Kabel, ISDN Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2687
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,49*
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,04*
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,23*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,67*
€ 3,50*
ab € 20,77*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,91*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086-6/6
ab € 1,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70095
ab € 1,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253
ab € 0,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70260
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.