Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2564785-BP Herst.-Nr.: 77.60 EAN/GTIN: 4002632911026 |
| |
|
| | |
| Martor 77.60 Klinge ABBRECHKLINGE NR. 77, 10 in Klarsichtverpackung 10 St.
Klinge ABBRECHKLINGE NR. 77, 10 in Klarsichtverpackung
Klingenform: Abbrechklinge|Raute Basismaterial: Stahl Klinge rostfrei: nein Klingenschliff: Standardschliff Seiten Klingenschliff: 2-seitiger Schliff Klingen-Facetten: 2-fach Schneidkanten: 1-fach nutzbar Sicherheitsklinge: nein Klingenbeschichtung: nein
Technische Daten: Klingenbreite: 0.5 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 17.9 mm · Produktabmessung, Länge: 109.4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 109.4 mm x 17.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 109.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.9 mm | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Klingenbreite: | 0.5 mm | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, abbrechklinge 17mm, Martor, 77.60, ABBRECHKLINGE NR. 77, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,85* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,23* | € 5,07* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,31* | € 5,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|