Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 76.60 Klinge ABBRECHKLINGE NR. 76, 10 in Klarsichtverpackung 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564784-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     76.60
EAN/GTIN:
     4002632910838
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor 76.60 Klinge ABBRECHKLINGE NR. 76, 10 in Klarsichtverpackung 10 St.

Klinge ABBRECHKLINGE NR. 76, 10 in Klarsichtverpackung

Klingenform: Abbrechklinge|Raute
Basismaterial: Stahl
Klinge rostfrei: nein
Klingenschliff: Standardschliff
Seiten Klingenschliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Schneidkanten: 1-fach nutzbar
Sicherheitsklinge: nein
Klingenbeschichtung: nein

Technische Daten:
Klingenbreite: 0.4 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 8.9 mm · Produktabmessung, Länge: 94.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 94.5 mm x 8.9 mm
Produktabmessung, Länge:
94.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.9 mm
Marke:
Martor
Material:
Stahl
Klingenbreite:
0.4 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,33*
€ 3,27*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,04*
Lager 102
83
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.