Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 346912.12 Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT NR. 346912, 10 im Karton 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564752-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     346912.12
EAN/GTIN:
     4002632801334
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Martor 346912.12 Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT NR. 346912, 10 im Karton 10 St.

Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT NR. 346912, 10 im Karton

Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet
SECUMAX PLASTICUT ist angenehm leicht und handlich
Rostfreie Klinge
Die Schneide ist TiN-beschichtet

Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet. Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 7.2 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 3 x 45.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
45.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Martor
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
7.2 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 346912.12, SECUMAX PLASTICUT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 38,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 38,68*
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 40,55*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,54*
€ 41,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 53,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,29*
€ 47,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,68*
Ähnlich
MARTOR
350001.02
ab € 6,98*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
ab € 27,60*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 27,46*
Ähnlich
MARTOR
434.02
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.