Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MS 3693 263832 Milchaufschäumer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559451-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263832
EAN/GTIN:
     4006160638325
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Clatronic MS 3693 263832 Milchaufschäumer Weiß

Milchaufschäumer MS 3693

Milch „kalt“ aufschäumen ideal für Eiskaffee
Milchschaum in Sekundenschnelle
Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade

Mit dem Clatronic-Milchaufschäumer MS 3693 veredeln Sie jede Kaffeekreation mit perfektem Milchschaum. Leckere und heiße Schokolade lässt sich ebenfalls ganz einfach per Knopfdruck herstellen. Der antihaftbeschichtete Behälter hat ein Volumen von 550 ml und eignet sich für eine Milchschaummenge von ca. 300 ml. Sie können aus drei verschiedenen Funktionen das Richtige wählen: Milch „warm“ aufschäumen, Milch „kalt“ aufschäumen, Milch erwärmen.

Ausstattung:
Integrierte Heizfunktion
Milchschaum in Sekundenschnelle
Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
Behälter antihaftbeschichtet (ca. 550 ml)
Milchschaummenge: ca. 300 ml
Elektronik – Multi-Funktionsschalter (beleuchtet): – Milch „warm“ aufschäumen, – Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee, – Milch erwärmen
Verdecktes Heizelement
Automatische Abschaltung
Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
Zusätzlicher Rührer für Heißgetränke ohne Aufschäumen (z. B. Kakao)
Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 550 ml · Gewicht: 740 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W

Lieferumfang:
Milchaufschäumer,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Fassungsvermögen:
550 ml
Gewicht:
740 g
Produkt-Art:
Milchaufschäumer
Weitere Suchbegriffe: Milchaufschäumer-Quirl, Milchaufschäumer-Stab, elektrische milchaufschäumer clatronic, milchaufschäumer, 04006160638325, Clatronic, 263832, MS 3693
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,98*
ab € 24,9275*
€ 31,9975*
1
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 32,40*
4
Frei Haus
ab € 25,8075*
€ 33,2875*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 37,51*
1
€ 6,95*
ab € 28,87*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.