Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MS 3693 Automatisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MS 3693 Automatisch Weiß
Clatronic MS 3693 Automatisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59135493
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263832
EAN/GTIN:
     4006160638325
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Aufschäumkapazität
300 ml
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Milchtank-Kapazität
0.3 l
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,0875*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,0875*
€ 38,18413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,3175*
€ 37,26783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,2375*
€ 35,98263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,5075*
€ 35,11393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8475*
€ 29,56853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.