Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C®, DisplayPort, VGA Konverter [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse, DVI-Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534688-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43279
EAN/GTIN:
     4002888432795
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
LINDY USB-C™,DisplayPort,VGA Konverter [1x USB-C™ Stecker - 1x DisplayPort Buchse,DVI-Buchse 24+5pol.,HDMI-Buchse,VGA-Buchse]

Lindy 43279 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 21600 Mbit/s Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C™,DisplayPort,DVI,HDMI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,DVI-Buchse 24+5pol.,HDMI-Buchse,VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C™,DisplayPort,VGA · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja · Weitere technische Daten: Breite: 105.5 mm · Tiefe: 46 mm · Höhe: 14.5 mm · Gewicht: 53 g · Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse | DVI-Buchse 24+5pol. | HDMI-Buchse | VGA-Buchse
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | DisplayPort | VGA
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort | DVI | HDMI | VGA
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 30,92*
€ 41,55*
€ 4,50*
ab € 30,82*
€ 41,58*
€ 6,78*
ab € 31,85*
€ 42,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,41*
€ 46,13*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.