Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.Phone AAA800mAh BLI2 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251310-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta RECH.AC.Phone AAA800mAh BLI2 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 2 St.

VARTA RECHARGE ACCU Phone AAA 800mAh Blister 2

800 mAh
2er-Set

Die VARTA Phone Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus. Speziell für den Einsatz in schnurlosen Telefonen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Kompatibilitätsliste finden Sie unter Dokumente & Downloads.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Typ (Hersteller-Typ):
RECH.AC.Phone AAA800mAh BLI2
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
426
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,20*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 4,25*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,41*
€ 4,29*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417005-00
ab € 4,76*
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/4BE
ab € 3,18*
Ähnlich
Varta
05703 301 402
ab € 2,98*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 2,12*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
Infinio
ab € 8,08*
Ähnlich
Infinio
ab € 8,09*
Ähnlich
Infinio
ab € 7,07*
Ähnlich
Energizer
E300624400
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.