Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 8849811 uvex Einweg (NR) Overall gelb, L Kleider-Größe: L Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489221-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8849811
EAN/GTIN:
     4049358610239
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Uvex 8849811 uvex Einweg (NR) Overall gelb, L Kleider-Größe: L Gelb

uvex Einweg (NR) Overall gelb, L

Overall uvex 3B chem classic +

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3, 4, 5

Modell-Nr.:7663, Art.-Nr.:88498

Farbe: gelb

Material: PP-Spinnvlies mit PP-Folielaminiert
- Höchste Sicherheit und Barrierewirkung

erzielt durch extrem strapazierfähiges

Material in Kombination mit ultra-

schallgeschweißten und getapten Nähten

- Bietet Schutz vor einer breiten Palette an

Chemikalien

- Hautfreundlichkeit durch Vlies mit

textilem Griff auf der Innenseite

- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Doppelärmel und angeschnittene Stiefelsocke
für zusätzlichen Schutz
- Doppelte Reißverschlussblende

- Sichere und angenehme Abschlüsse

dank Gummizügen an Kapuze, Armen

und Beinen

- Flüssigkeitsdicht und partikeldicht

- Antistatische Eigenschaften

- Schutz vor Infektionserregern

- Frei von Silikon und lackbenetzungs-

störenden Substanzen
Chemikalienschutz/PSA-Kategorie III

EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 3 + Typ 4)

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)

EN 14126:2003+AC:2004

EN 1149-5:2008

EN 1073-2:2002

Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kleider-Größe: L · Weitere technische Daten: Geschlecht: Herren
Verschluss: Klettverschluss, Reißverschluss
Passform: Regular Fit
Wiederverwendung: Einweg (NR)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
uvex
Farbe:
gelb
Kleider-Größe:
L
Produkt-Art:
Einweg-Schutzanzug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,23*
€ 42,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,34*
€ 43,22*
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 43,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,08*
€ 44,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.