Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzmessgerät PCE-PH 30pH-Wert-, Leitfähigkeit-, Redox-Testgerät mit wechselbaren Sensoren von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30 Display
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30 Elektrode
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30 pH-Elektrode
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30 Anwendung
PCE Instruments Salzmessgerät PCE-PH 30 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH 30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 30
EAN/GTIN:
     4250348719737
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Technische Daten

Das pH-Testgerät PCE-PH 30 ist das optimale Werkzeug zur Überprüfung der wichtigsten Wasser-Parameter. Das tragbare pH-Testgerät dient zur Kontrolle von pH-Wert und Leitfähigkeit. Es dient ebenso der gleichzeitigen Temperaturmessung. Weiterhin kann das pH-Testgerät zur Messung des Redoxpotentials verwendet werden.
pHMessbereich: -2 ... 16 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ±0,01pH+1Dgt
ATC: 0 ... 90 °C
Kalibrierung: pH 4, 7, 10

Redox
Messbereich: ± 1000 mV
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ± 2 mV + 1 Dgt

Leitfähigkeit
Messbereich: 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS
Auflösung: 1 µS, 0,01 mS
Genauigkeit: ± 2 % v. Mb.
ATC: 0 ... 50 °C
Kalibrierung: 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS

TDS
Messbereich: 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt
Auflösung: 1 ppm, 0,01 ppt
Genauigkeit: ± 2 % v. Mb.
ATC: 0 ... 50 °C

Salzgehalt
Messbereich: 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt
Auflösung: 1 ppm, 0,01 ppt
Genauigkeit: ± 2 % v. Mb.
ATC: 0 ... 50 °C

Temperatur
Messbereich: 0 ... 90 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C + 1 Dgt

Anzeige: LC Display
Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessungen: 195 x 40 x 36 mm
Gewicht: ca. 135 g

Lieferumfang
1 x Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PH 30
1 x pH-Wert-Elektrode
1 x Leitfähigkeitselektrode
1 x pH 4 Kalibrierflüssigkeit
1 x pH 7 Kalibrierflüssigkeit
1 x 1413 µS/cm Kalibrierflüssigkeit
1 x Aufbewahrungslösung
1 x Halteschlaufe
4 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, Redox-Messgerät, Salzmessgerät, Salzmeter, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pce instruments ph-messgerät, redox messgerät, Leitfähigkeitsmessgeräte, Salzmesser, Salzmessgeräte, Salzgehaltsmessgeräte, TDS, TDS-Messgeräte, Leitfähigkeitsmeter, PCE, Salz, Leitfähigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 211,83*
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 214,24*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.