Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 54000410.02 Sicherheitsmesser SECUNORM 540 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446633-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     54000410.02
EAN/GTIN:
     4002632801778
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM 540 Martor 54000410.02 1 St.

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

Allrounder mit sehr großer Schnitttiefe
Ergonomischer Griff aus Aluminium
Schieber für Rechts- und Linkshänder
Automatischer Klingenrückzug
Einfacher und sicherer Klingenwechsel

Besonders spezialisiert - auf vielen Gebieten.

Mit einer Schnitttiefe von bis zu 36 mm besetzt das SECUNORM 540 sein ganz eigenes Terrain. Besonders bei Schaumstoff, Styropor, Papierbahnen und Sackwaren spielt das MARTOR-Sicherheitsmesser seine beeindruckende Stärke aus. Bei allem Spezialistentum ist der robuste und ergonomische Aluminiumgriff dennoch einfach zu bedienen und für jede Hand geeignet. Beim Schneiden selbst schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.

Robuster Griff
Der vom SECUNORM PROFI40 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 540 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.

Optimierter Schieber
Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 540 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.

Sicherer Klingenwechsel
Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.

Sehr große Schnitttiefe
Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für besonders dickes Material, wie Schaumstoff und Styropor, aber auch z.B. zum Schneiden an Papierbahnen. Die Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.

Sicherer Halt
Das SECUNORM 540 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.

Ausstattung:
Schnitttiefe 36 mm · Klingenwechselknopf, Öse · 1-fach nutzbare Klinge.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Herstellerfarbe: Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Martor
Farbe:
grau
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor, 54000410.02, SECUNORM 540, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
545
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 11,98*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 12,48*
1 Tag
545
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 12,49*
1
€ 9,80*
ab € 9,29*
€ 12,50*
Lager 102
306
1
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
7940.60
ab € 3,93*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,61*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,18*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 26,89*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.