Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 54000410.02 Styroporklinge Nr. 7940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172006400
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     54000410.02
EAN/GTIN:
     4002632801778
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Vereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel (inkl. Magnet). Lange, bruchsichere Qualitätsklinge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM 540
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM 540
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
17 x 31 x 143 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
17,7 mm
Arbeitslänge:
36 mm
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Nein
Material des Griffes:
Aluminium
Farbe:
silber/cyan
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
624
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,89*
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 12,20*
1
€ 9,80*
ab € 9,33*
€ 12,22*
3 Tage
624
1
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 12,41*
1
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
7940.60
ab € 3,92*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,65*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,14*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,43*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.