Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436567-BP Herst.-Nr.: S2001SGAF-BGR-F EAN/GTIN: 4054596732995 |
| |
|
| | |
| 3M S2001SGAF-BGR-F Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz Blau,Grau EN 166 DIN 166
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille
Blau/graue Bügel Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung Mit Schaumrahmen
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2001SGAF-BGR-F ist eine sportliche, stylische Schutzbrille mit grau/türksfarbenen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Klare, strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für lange Lebensdauer und bessere Sicht. Wird mit einem abnehmbaren Schaumrahmen ausgeliefert.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Grau | Marke: | 3M | Scheibentönung: | klar | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz | DIN-Norm: | DIN 166 | EN Norm: | EN 166 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, S2001SGAF-BGR-F, 7100208820, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 12,50* | € 14,94* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 15,46* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,47* | € 15,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,41* | € 18,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|