Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2436492-BP Herst.-Nr.: S2005SGAF-BGR EAN/GTIN: 4054596732971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M S2005SGAF-BGR Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar Türkis,Grau EN 166 DIN 166
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille
Grau/türkisfarbene Bügel Winkelverstellbar Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2005SGAF-BGR ist eine sportliche, stylische Schutzbrille mit grau/türkisfarbenen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Braune, strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für lange Lebensdauer und bessere Sicht.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Türkis,Grau · Scheibentönung: braun · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Türkis | Grau | Marke: | 3M | Scheibentönung: | braun | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz | winkelverstellbar | DIN-Norm: | DIN 166 | EN Norm: | EN 166 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, S2005SGAF-BGR, 7100208819, schutzausrüstung, augenschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,18* | € 12,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,65* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,95* | € 12,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,75* | € 14,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,94* | € 17,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|