Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436491-BP Herst.-Nr.: S2003SGAF-BGR EAN/GTIN: 4054596732964 |
| |
|
| | |
| 3M S2003SGAF-BGR Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar Türkis,Grau EN 166 DIN 166
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille
Grau/türkisfarbene Bügel Winkelverstellbar Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2003SGAF-BGR ist eine sportliche, stylische Schutzbrille mit grau/türkisfarbenen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Gelbe, strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für lange Lebensdauer und bessere Sicht.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Türkis,Grau · Scheibentönung: gelb · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz,winkelverstellbar
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Türkis | Grau | Marke: | 3M | Scheibentönung: | gelb | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz | winkelverstellbar | DIN-Norm: | DIN 166 | EN Norm: | EN 166 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, S2003SGAF-BGR, 7100208818, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 12,07* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,39* | € 12,23* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,87* | € 12,31* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 12,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,86* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|