Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SCI0501200 50 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436144-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SCI0501200
EAN/GTIN:
     3760283305625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
IGBT
Schalttransistor
Celduc Halbleiterrelais SCI0501200 50 A 1 St.

Celduc Halbleiterrelais50A - 1200Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.2 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4.5 V/DC · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Schutz (RC, Varistor, TVS): Diode inverse

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.2 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4.5 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SCI0501200
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4.5 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Transistor, celduc halbleiterrelais, igbt, Celduc, SCI0501200, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,96*
€ 482,17*
Frei Haus
ab € 428,68*
€ 482,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 482,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 452,87*
€ 506,54*
€ 5,90*
ab € 349,75*
€ 514,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,61*
€ 588,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,87*
€ 538,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.