Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting EVC0106 eMobility Ladekabel 7.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435991-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     EVC0106
EAN/GTIN:
     4052792065183
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Harting EVC0106 eMobility Ladekabel 7.5 m

E-Auto-Ladekabel, Typ 2 zu Typ 2, 3-phasig, 20 A, 11 kW, 7,5 m

Anschluss 1: Typ-2-Ladestecker (Stecker)
Anschluss 2: Typ-2 Ladestecker-Ladestecker (Buchse)
Lademodus nach Mode 3 (IEC 61851)
3-phasig, 20 A, 11 kW, 7,5 m

Mit diesem, von BMW und VW zertifizierten, Typ-2-Ladekabel von Harting, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und geprüfte Sicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
Geeignet für Fahrzeuge von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und weitere.

Ausstattung:
Steckvorrichtung nach IEC 62196-2
Kabeltyp H07BQ 5x2,5 mm² + 0,5 mm²
Kabel-/Verdrahtungsnorm: IEC 62893
Ladeleistungen bis 11 kW, 3-phasig
20 A Ladestrom bei einer Nennspannung von 480 V AC
Schutzart IP44 (mit Schutzkappe) & Überfahrschutz
Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Schwarz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07BQ-F 5G 6 mm² · Kabellänge: 7.5 m · Ladeleistung: 11 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 20 A · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
1 x E-Auto-Ladekabel, Typ 2 zu Typ 2, 3-phasig, 20 A, 11 kW, 7,5 m.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.5 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07BQ-F 5G 6 mm²
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Ladeleistung:
11 kW
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 153,9897*
€ 172,1597*
1
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 177,02*
5 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 160,59*
€ 187,64*
1
€ 5,50*
ab € 165,03*
€ 197,10*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 219,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 145,97*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 147,69*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 158,22*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,79*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 128,92*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 180,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.