Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros RIDER BLACK LOW ESD SRC 648790200000043 ESD Sicherheitsschuh S1P Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383790-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     648790200000043
EAN/GTIN:
     4051428100502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros RIDER BLACK LOW ESD SRC 648790200000043 ESD Sicherheitsschuh S1P Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar

Sicherheitsschuh

metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Ausstattung:
profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Mikrofaser · Material (Sohle) (Details): DUO-PU Sohle · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitslevel: S1P · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Lieferumfang:
anatomisch geformtes Fußbett

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
43
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Sohle) (Details):
DUO-PU Sohle
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S1P
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,22*
€ 54,76*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 43,97*
€ 54,78*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 44,83*
€ 55,34*
€ 4,00*
ab € 45,61*
€ 56,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 61,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.