Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RIDER BLACK LOW Gr.43 schwarz S1P ESD SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht links
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht hinten
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 43 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700733
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     648790200000043
EAN/GTIN:
     4051428100502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD SRC · Obermaterial: Carbon-Look auf strapazierfähigem Mesh · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Material:
Carbon-Mikrofaser/Mesh
Norm:
EN ISO 20345:2011
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,93*
€ 55,64*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 44,36*
€ 55,67*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 44,49*
€ 56,31*
€ 4,00*
ab € 45,75*
€ 57,73*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 45,82*
€ 57,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.