Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00052 Board NANO RP2040 CONNECT Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2371847-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00052
EAN/GTIN:
     7630049203051
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino ABX00052 Board NANO RP2040 CONNECT Nano

Arduino NANO RP2040 CONNECT ohne Header

Leistungsstarkes Arduino Board auf Basis des Raspberry Pi® RP2040-Chips, das Sensoren und Konnektivität integriert
Zum Erfassen, Berechnen und Senden von Daten an die Cloud
IMU mit Machine-Learning-Fähigkeiten
Mikrofon, um sprachfähige Projekte zu realisieren
Einfache Erstellung von vernetzten Produkten
Der ESP32 auf dem Board kann als Co-Prozessor verwendet werden

Der Arduino Nano RP2040 Connect ist ein Arduino mit einem Raspberry Pi® als "Gehirn" des Boards - es wird der eigens von der Raspberry Pi® Foundation entwickelte RP2040 Dual-Core ARM Cortex M0+ Chip mit 133 MHz verwendet.
Aber was wirklich spannend ist, sind die On-Board-Konnektivitätsoptionen. Das äußerst beliebte und äußerst anpassungsfähige Funkmodul NINA-W102 von u-blox macht dieses Gerät zu einem echten IoT-Champion. Dies bedeutet auch, dass Sie die Möglichkeiten der Cloud nutzen können, mit voller Arduino Cloud-Kompatibilität.

Sensor-Überlastung
Auf dieser winzigen Platine sind einige sehr nützliche Sensoren untergebracht. Ein eingebautes Mikrofon dient zur Soundaktivierung, Audiosteuerung und sogar zur KI-Spracherkennung. Die sechsachsige intelligente IMU mit KI-Fähigkeiten sagt dem Board, in welche Richtung es sich bewegt, und bietet zusätzlich eine Sturzerkennung und die Aktivierung durch doppeltes Antippen.

Klein aber Oho
Es mag ein kleines Board sein, aber das Nano RP2040 Connect hat es in sich. Es entspricht dem etablierten Arduino Nano Formfaktor und ist damit das perfekte Upgrade für Projekte jeder Größe.

Mehr Speicher
Mit 16 MB Flash-Speicher gibt es jede Menge Platz für Codes und Speicherbedarf.

Power-Pins
Die programmierbaren I/O-Pins haben Funktionen, von denen größere Boards nur träumen: 22 digitale, 20 mit PWM und 8 analoge.

Raspberry Pi®-kompatibel
Smarte Software-Optionen für ein sehr smartes Gerät. Es genießt die volle Unterstützung für das gesamte RP2040 Software-Ökosystem.

Arduino-Liebhaber
Unterstützt die Arduino-Programmiersprache, IDE 2.0 und all die großartigen Arduino-Bibliotheken.

Python-Power
Volle Unterstützung für MicroPython. Holen Sie sich einen Nano RP2040 Connect und Sie erhalten eine KOSTENLOSE OpenMV-Lizenz für maschinelles sehen.

Arduino Cloud-fähig
Programmieren und bedienen Sie den Nano RP2040 Connect direkt von Ihrem Browser aus. Vollständig kompatibel vom ersten Tag an. Laden Sie Ihre Skizzen aus der Ferne über die kostenlose Arduino IoT Remote Smartphone-App hoch und steuern Sie sie sofort.

Ausstattung:
Arduino Nano Formfaktor: 18 mm x 45 mm
Speicher: 16 MB Flash, 264KB SRAM
Chipsatz: Raspberry Pi® RP2040 MIcrocontoller, 133 MHz
Stromaufnahme: 5V Input (USB), 4,5V - 21V Input (VIN), 3,3 V Betriebsspannung
WLAN: 802.11b/g/n
Bluetooth Low Energy 4.2
Unterstützt Arduino IDE 2.0
Vollständig kompatibel zur Raspberry Pi® RP2040-Software
Kompletter Support für MicroPython

Technische Daten:
Modell (MCU): Arduino Nano · Serie (Entwicklungs-Kits): Nano · Weitere technische Daten: Anschlüsse: USB, SPI, I2C, I2S, PIO, UART, micro-USB, 20 PMW PINs, 22 Digital PINs, 8 Analog PINs
Sensoren: Mikrofon, 6-Achsen IMU

Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Modell (MCU):
Arduino Nano
Serie (Entwicklungs-Kits):
Nano
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Arduino, ABX00052, NANO RP2040 CONNECT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
139
€ 6,00*
ab € 19,28*
€ 26,62*
€ 4,00*
ab € 21,70*
€ 29,39*
Lager 102
898
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,30*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 9,88*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,22*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.