Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO SELECT 55BT BK Trolley Innenmaß (B x H x T)=310 x 445 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366399-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO SELECT 55BT BK
EAN/GTIN:
     4719856248523
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Trolley Innenmaß (B x H x T)=310 x 445 x 160 mm

Kamera 4 Rad Trolley der sich in einen Rucksack verwandeln läßt

2in 1 Trolley und Rucksack
Stativhalterung
Anpassbare Aufteilungen
Reißverschlüsse mit Löcherfür Vorhängeschloss

Wie all unsere Rucksäcke besitzen auch die stylischen Trolley-Rucksäcke der VEO SELECT Serie ein modernes Design, welches sich nicht unmittelbar ansehen lässt, dass es sich eigentlich um einen Kamera Rucksack handelt und dadurch optimal im Alltag eingesetzt werden kann; Sie eignen sich hervorragend für den sicheren Transport von mittleren bis großen DSLR/ Spiegellosen Kameras und bieten maximale Flexibilität des Stauraums, aufgrund der individuell anpassbaren und herausnehmbaren Partitionen im Innenraum. Sämtliche Modelle sind aus hochwertigem, weichem Material gefertigt und bieten ergonomische Gurtsysteme für höchsten Komfort. Außerdem verfügen alle Varianten über ein gepolstertes Laptop-Fach und sind serienmäßig mit einem separaten Regenschutz ausgestattet.

Ausstattung:
1680D Polyester · 2 in 1 Funktion · Robuster 4-Rad Trolley mit Doppelstangengriff & Rucksack mit bequemen Riemen und verstellbarem Hüftgurt · Stativhalterung · Stativtasche an der Seite inkl. Befestigung · Anpassbare Aufteilungen Platz für bis zu einem Profi-Kit - mit entfernbarer Innenaufteilung · Gut gepolstert und mit Netzen versehen, die verhindern, dass die Ausrüstung beim Öffnen herausfällt · Reißverschlüsse haben Löcher, um sie mit einem Vorhängeschloss und doppelten Sicherheitsschnallen sichern zu können · Außenmaße B36 x T22 x H56 cm · Innenmaße B310 x T160 x H445 mm · Max. Belastung 12,5 kg · Passend für 2 professionelle DSLR-/Spiegelreflexkameras, 5-6 Objektive (bis zu 300 mm f/2,8), 1 Blitzgerät, einen 13" Laptop + 9,7" Tablet, 1 Stativ und vielfältiges Zubehör wie Speicherkarten, Kabel, Akkus und 1 Ladegerät

Technische Daten:
Gewicht: 4.32 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 310 mm · Innenmaß Höhe: 445 mm · Innenmaß Tiefe: 160 mm · Passend für (Details): Kameras,Objektive,Blitzgeräte,Notebooks und Zubehör · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Rücken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 360 x 560 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Passend für (Details):
Kameras | Objektive | Blitzgeräte | Notebooks und Zubehör
Innenmaß Tiefe:
160 mm
Innenmaß Höhe:
445 mm
Innenmaß Breite:
310 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
4.32 kg
Produkt-Art:
Trolley
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 202,07*
€ 208,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 218,24*
€ 224,89*
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 257,34*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 318,67*
€ 327,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.