Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz
Vanguard VEO SELECT 55BT BK Reisegepäck Karre Soft Shell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89634053
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO SELECT 55BT BK
EAN/GTIN:
     4719856248523
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Gehäuse-Typ
Soft Shell
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Wasserabweisend
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
311 x 158 x 444 mm
Höhe
558 mm
Breite
358 mm
Tiefe
218 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.