Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349801-BP Herst.-Nr.: 04334-00001-00 EAN/GTIN: 4042448816108 |
| |
|
| | |
| tesa PRECISION 04334-00001-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.
tesa Präzisionskrepp® 4334 - Premiumqualität für extrem flache und randscharfe Farb- u. Lackkanten
Dünnes, extra reißfestes und langzeittaugliches Feinkreppband Besonders leichtes Anbringen und Abziehen Exzellente Positionierung durch leichte Transparenz Messerscharfe, flache Farbkanten Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft für perfekte Resultate 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar
Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden.
Technische Daten: Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar,UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 90 µm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Präzisionskrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Von Hand abreißbar | UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet | Farbe: | gelb | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | Präzisionskrepp® | Typ (Hersteller-Typ): | PRECISION | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Materialstärke: | 90 µm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Dicke: | 0.09 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckpapier, abdeckband 25 mm, 04042448816108, tesa, 04334-00001-00, PRECISION, papierklebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,62* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 5,87* | € 7,83* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,98* | € 7,87* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,04* | € 7,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,94* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|