Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00017-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349795-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04333-00017-02
EAN/GTIN:
     4042448280978
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00017-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich

Für nahezu alle Malerarbeiten - auch anspruchsvollere - im Innenbereich
Eignet sich für kritische und empfindliche Untergründe, z.B. Tapeten, Wandbeläge, unlackierte Hölzer etc.
Leichte und effiziente Verarbeitung
Ermöglicht das Erstellen extrascharfer, präziser Lack- und Farbkanten

Das tesa Präzisionskrepp® Sensitiv besteht aus einem speziellen Papierträger, der mit einer sanft wirkenden Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank dieser Kombination klebt das Malerabdeckband besonders sanft und ist ideal für Malerarbeiten auf empfindlichen und kritischen Oberflächen. Es garantiert präzise und extra scharfe Farbkanten und lässt sich aufgrund einer leichten Transparenz besonders exakt positionieren. Das Malerabdeckband eignet sich insbesondere für das Abkleben beim Einsatz von wasserbasierten Farben, Lacken und Lasuren sowie dekorativen Wandbeschichtungen im Innenbereich. Mit dem extrem flachen Malerabdeckband bereiten Sie Ihre Maler- und Lackierarbeiten akribisch vor und schaffen eine saubere Grundlage für hervorragende Resultate. tesa Präzisionskrepp® Sensitiv ist natürlich kompatibel mit VOC-konformen Anstrichmitteln.

Ausstattung:
tesa Präzisionskrepp® Sensitive 4333 PV1 eignet sich für nahezu alle Malerarbeiten im Innenbereich, insbesondere für kritische und empfindliche Untergründe, wie z.B. Tapeten, Wandbeläge, unlackierte Hölzer, nicht vollständige durchgetrocknete Beschichtungen und Altbeschichtungen. Das Produkt läßt sich besonders leicht und effizient verarbeiten und kann dank extrascharfer, präziser Lack- und Farbkanten ideal auch bei besonders anspruchsvollen Malerarbeiten eingesetzt werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.08 mm · Herstellerfarbe: Hellrosa · Klebeband-Besonderheiten: Für kritische und empfindliche Untergründe geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 32 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Präzisionskrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Hellrosa
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für kritische und empfindliche Untergründe geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Präzisionskrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION SENSITIVE
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Reißkraft:
32 N/10 mm
Dicke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04333-00017-02, PRECISION SENSITIVE, papierklebeband, papierabdeckband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,88*
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,80*
ab € 3,66*
€ 4,89*
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,25*
1
€ 4,60*
ab € 3,69*
€ 5,60*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,49*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,22*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.