| |
|
| Artikel-Nr.: 102-234906-BP Herst.-Nr.: E10710-15 EAN/GTIN: 4022118103202 |
| |
|
| | |
| ZAHN Pinsel Modellbau-Pinsel Rotmarder 3teilig
3-teiliges Rotmarderpinselset
Hochwertiges 3-teiliges Rotmarderset für Detailarbeiten im Modellbau- und Künstlerbereich. Sehr gute Elastizität und Formstabilität mit feiner Spitze für genaues Arbeiten. Der 3-Eck-Stiel liegt angenehm in der Hand und unterstützt den Anwender durch seine ergonomische Form beim Malen von feinen Details. Die verschiedenfarbigen Stielenden erleichtern die schnelle Auswahl der gewünschten Pinselgröße.Qualitätsprodukt Made in Germany.
Technische Daten: Material: Rotmarder · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Pinselgröße: 5,2,0
Lieferumfang: 3 Pinsel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | ZAHN Pinsel | Pinselgröße: | 5 | 2 | 0 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Material: | Rotmarder | Produkt-Art: | Modellbau-Pinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,89* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,69* | € 15,53* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,80* | € 31,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,93* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|