Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS272001R0065 S202M-B6 Leitungsschutzschalter 2polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2325491-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272001R0065
EAN/GTIN:
     4016779549585
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS272001R0065 S202M-B6 Leitungsschutzschalter 2polig

S202M-B6 Sicherungsautomat B-Char., 10 kA, 6 A, 2P

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
71 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, 2CDS272001R0065, S202M-B6, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,77*
€ 42,55*
€ 5,90*
ab € 27,50*
€ 43,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,29*
€ 60,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,68*
€ 61,90*
Lager 102
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,53*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 262,07*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,98*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.