Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-28 2-Gang-Akku-Bohrschrauber 18 V inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304495-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H4109
EAN/GTIN:
     4059952546889
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Professional GSR 18V-28 2-Gang-Akku-Bohrschrauber 18 V inkl. 2. Akku,inkl. Koffer

Bosch Professional GSR 18V-28 2x2.0 Ah L-Boxx

Max. Bohr-Ø 38 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1900 U/min

Ausstattung:
Langlebig: Weniger Verschleiß dank 13-mm Bohrfutter in Ganzmetallausführung · Langlebig: Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) · Ergonomisch: Bequeme Handhabung durch kompaktes Design.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bohr-Durchmesser (max.): 38 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 63 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 2 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2.0 Ah · Leerlaufdrehzahl: 0 - 1900 U/min · Spannung: 18 V

Lieferumfang:
GSR 18V-28 · 2x GBA18V 2.0 Ah · AL 1820 CV · L-Boxx.

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
2.0 Ah
Marke:
Bosch Professional
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku | inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Bohr-Durchmesser (max.):
38 mm
Drehmoment (max.) (Details):
63 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1900 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18 v bosch koffer, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, 06019H4109, GSR 18V-28, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 233,07*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 191,54*
€ 233,08*
€ 3,50*
ab € 205,45*
€ 248,48*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 359,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,09*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,42*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,07*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,65*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,22*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,94*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,32*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,12*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,59*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.