Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-28 2-Gang-Akku-Bohrschrauber 18V inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y711032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H4109
EAN/GTIN:
     4059952546889
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:
Max. Bohr-Ø 38 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1900 U/min
Lieferumfang:
GSR 18V-28 · 2x GBA18V 2.0 Ah · AL 1820 CV · L-Boxx.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Max. Drehmoment:
63 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Kapazität:
2.0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1900 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-28, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 232,45*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 191,43*
€ 232,46*
€ 3,50*
ab € 206,00*
€ 248,96*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,70*
€ 373,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,07*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,59*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,23*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,56*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,89*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,33*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,01*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,44*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.