Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 63 N·m - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSR 18V-28 Professional 1900 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-28 Professional 1900 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-6139610
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H4109
EAN/GTIN:
     4059952546889
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 63 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019H4109
Modell  GSR 18V-28 Professional
EAN/UPC  4059952546889

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  63 N·m
Max. Drehmoment (weich)  28 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  63 N·m
Max. Drehmoment (weich)  28 N·m
Kapazität  Bohrdurchmesser - Holz - 38 mm
Bohrdurchmesser - Stahl - 13 mm
Schraubdurchmesser - 8 mm
Merkmale  Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Electronic Motor Protection (EMP)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  2 Ah
  
Tragetasche  
Typ  L-Case
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Batterieladegerät, Ladegerät AL 1820 CV
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 70 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht (ohne Batterie)  1.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
63 N·m
Max. Drehmoment (weich):
28 N·m
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Typ:
L-Case
Mitgeliefertes Zubehör:
Batterieladegerät, Ladegerät AL 1820 CV
Gewicht (ohne Batterie):
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, bosch, 18v28, professional, 06019h4109, 06019, 4109, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, akkus, bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, bohrer, schrauber, akkubohrschrauber, inkl., inkl, akku, bohrschrauber, 2gangakkubohrschrauber, koffer, akkuschrauberset, gang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 231,26*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 231,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 204,79*
€ 247,68*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 371,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 607 017 319
ab € 7,04*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 328
ab € 21,08*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 164
ab € 16,19*
Sonstiges
Bosch
2 608 594 190
ab € 63,57*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 585
ab € 11,21*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 527
ab € 13,94*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 528
ab € 5,34*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 448
ab € 169,00*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 450
ab € 30,69*
Sonstiges
Bosch
2 608 577 147
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.