Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemessgerät (Rel.) PCE-555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtemessgerät (Rel.) PCE-555
Feuchtemessgerät (Rel.) PCE-555
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-555
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-555
EAN/GTIN:
     4250348700384
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Feuchtemessgerät (Rel.) PCE-555

Umweltmesstechnik Hygrometer PCE-555

Dieses Feuchtemessgerät ist für eine schnelle Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur vorgesehen. Das Feuchtemessgerät gibt Ihnen als zusätzliche Information den Taupunkt (Taupunkt-Temperatur) sowie die Feuchtkugeltemperatur an.

Somit können Sie z.B. im Transport- und Lagerbereich von Lebensmitteln einer Schimmelbildung vorbeugen. Auch auf dem Bausektor und in der Gebäudetechnik, z.B. bei der Feststellung von Kondensatbildung auf Wänden, ist das Messgerät von Nutzen. Durch seine kompakten Abmessungen ist das Feuchtemessgerät besonders für die Messung vor Ort geeignet.

Messbereiche
0 ... 100 % r.F.
-30 ... +100 °C
Auflösung
0,01 % r.F.
0,01 °C
Genauigkeit
± 2 % r.F. bei 25 °C / 20 ... 80 % r.F.
sonst ± 2,5 % r.F.
± 0,5 °C bei 25°C
sonst ± 1 °C
Ansprechzeit
ca. 10 Sek. (90% bei 25 °C Lufttemperatur)
Anzeige
4,5-stelliges Dual-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Automatische Abschaltung
ja, nach 15 Minuten (kann deaktiviert werden)
Lagerbedingungen
-10 ... 60 °C / < 80 % r.F.
Betriebsbedingungen
0 ... 40 °C / < 80 % r.F.
Batterie
1 x 9 V Block Batterie
Abmessung
225 x 45 x 34 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Messtechnik Feuchtemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 107,16*
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 107,16*
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 107,34*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 142,06*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 205,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 264,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 562,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 340,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 959,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 893,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.