Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-CS 18/190 Li BL - Solo Akku-Handkreissäge Schnitttiefe max. (90°) 65 mm bürstenlos, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290210-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4331210
EAN/GTIN:
     4006825641547
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Einhell TP-CS 18/190 Li BL - Solo Akku-Handkreissäge Schnitttiefe max. (90°) 65 mm bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät 18 V

Einhell Professional Akku-Handkreissäge TP-CS 18/190 Li BL - Solo

Hartmetall-Sägeblatt
LED-Beleuchtung
Staubsaugeradapter
Sägeblatt mit 20 oder 30mm Bohrun

Die Einhell Akku-Handkreissäge TP-CS 18/190 Li BL- Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus der Systemreihe sind unbegrenzt mit allen PXC-Geräten kombinierbar. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Handlich und einfach zu bedienen ist die Akku-Handkreissäge durch die werkzeuglosen Einstellungsmöglichkeiten in Schnitttiefe und Neigungswinkel sowie durch den einfachen Sägeblattwechsel per Spindelarretierung. Der Spaltkeil passt sich der Schnitttiefe an und der Parallelanschlag sorgt für exakte Schnitte. Der große Griffbügel erlaubt durch einen sicheren und festen Halt ermüdungsfreies Arbeiten. Der hochwertige Sägetisch ist aus robustem und zugleich leichtem Aluminium gefertigt. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt bietet exakte und saubere Schnitte. Der Staubsaugeradapter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz. Eine optimale Ausrichtung des Schnittbereichs bietet die hochwertige LED-Beleuchtung. Die Akku-Handkreissäge ist mit allen Einhell Führungsschienen kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motormehr Power und längere Laufzeit
Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
Großer Griffbügel für ermüdungsfreies Arbeiten
Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Bohrungs-Ø: 20 mm,30 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 3.23 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Leerlaufdrehzahl: 3800 U/min · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Schnitttiefe (max.): 65 mm · Schnitttiefe max. (45°): 45 mm · Schnitttiefe max. (90°): 65 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 190 mm · Zähneanzahl: 24

Lieferumfang:
1x Akku-Handkreissäge TP-CS 18/190 Li BL
1x Hartmetall-Sägeblatt
1x Parallelanschlag
1x Schraubenschlüssel

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
bürstenlos | ohne Akku | ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Bohrungs-Ø:
20 mm | 30 mm
Schnitttiefe (max.):
65 mm
Schnitttiefe max. (45°):
45 mm
Schnitttiefe max. (90°):
65 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
190 mm
Zähneanzahl:
24
Leerlaufdrehzahl:
3800 U/min
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
3.23 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Einhell, 4331210, TP-CS 18/190 Li BL - Solo, TE-CS 18/190 Li BL - Solo, Kreissägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 145,84*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 118,16*
€ 145,85*
€ 5,90*
ab € 119,99*
€ 147,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 159,24*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 164,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
586654
ab € 16,97*
Sonstiges
kwb
586954
ab € 15,78*
Sonstiges
Einhell
4512098
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.