Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586654 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586654 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586654 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471486
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 20
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
30
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.3 mm
Schneideweite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.