Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586954 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586954 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586954 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471472
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
30
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.3 mm
Schneideweite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.