Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3550-10 UK 2958031 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 20 - 100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290062-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958031
EAN/GTIN:
     4002805935552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Gedore 3550-10 UK 2958031 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 20 - 100 Nm

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK - 1-200 N·m

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
Für den kontrollierten Rechtsanzug

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 100 Nm · Drehmoment (min.): 20 Nm · Gewicht: 138 kg · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 409 mm · Skaleneinteilung: 5 ° · Weitere technische Daten: Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 21.25 mm
Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant: 12,5 mm
Anzahl Zähne: 48
Anzugsrichtung: Rechts
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Kalibrierlänge: 318,2 mm
Kopfbreite: 42,5 mm
Kopfhöhe: 22 mm
Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Rückschwenkwinkel: 7,5 °
Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
Skalentyp: Mono

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
409 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Gedore
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Skaleneinteilung:
5 °
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Gewicht:
138 kg
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, 04002805935552, Gedore, 2958031, 3550-10 UK, drehmomentschl
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,52*
€ 113,82*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 114,07*
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 114,37*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 98,06*
€ 114,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 149,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,99*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,42*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,24*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,85*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 134,32*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 384,42*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,89*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 750,93*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.988,23*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,14*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 702,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.