Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-10 UK 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821676
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958031
EAN/GTIN:
     4002805935552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-10 UK
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Länge:
408,8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
408,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,52*
€ 113,82*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 114,07*
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 114,37*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 98,06*
€ 114,84*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 115,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,99*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,42*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,24*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,85*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 134,32*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 384,42*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,89*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 750,93*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.988,23*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,14*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 702,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.